KQG2L04-M5 Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde

Einschraubverschraubung gerade M5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQG2L04-M5
Rubix:1735690
Hersteller:KQG2L04-M5
EAN:3618036030341
KQG2L04-M5 Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 14 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQG2L04-M5 Edelstahl Steckverscraubung Winkel mit Aussengewinde


Die Serie KQG2 ist eine Steckverbindung aus rostfreiem Stahl SUS316 mit Ausnahme von Dichtungsteilen. Die Serie ist für den Einsatz mit Dampf geeignet und ist fettfrei. Verwendbare Schläuche umfassend FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon, Polyurethan und Polyolefin. Die Serie KQG2 ist sowohl in metrischen als auch in Zollgrößen erhältlich. Der KQG2 ist kompakter und leichter und bietet mehr Konfigurationsvarianten und Röhrengrößen als die Serie KQG.
KQG2L, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Werkstoffrvs
Anschluss 14 mm
Anschluss 2m5x0,8
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74122000
18,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage