611172 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 300mm x80mm

PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:611172
Rubix:3240465
EAN:3660338007491
611172 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 300mm x80mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 611172 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 300mm x80mm


Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Professionelle Schraubzwinge Klemmung 300 mm Ausladung 80 mm

Stärken

Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme300 mm
Vorsprung80 mm
46,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std