652547 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 800mm x100mm
PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:611937
Roebuck:652547
Rubix:3240475
EAN:3660338007583

Dokumente
Produktdetails : 652547 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 800mm x100mm
Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Profi Schraubzwinge Klemmung 800 mm Ausladung 100 mm
Stärken
Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N
Leistung: bis 12.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 800 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage