652543 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 300mm x100mm

PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:652543
Rubix:3240470
EAN:3660338007545
652543 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 300mm x100mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 652543 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 300mm x100mm


Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Profi Schraubzwinge Klemmung 300 mm Ausladung 100 mm

Stärken

Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme300 mm
Vorsprung100 mm
57,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage