652548 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 1000mmx100mm

PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:652548
Rubix:3240458
EAN:3660338007590
652548 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 1000mmx100mm

Technische Zusammenfassung

Klemme1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 652548 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 1000mmx100mm


Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Professionelle Schraubzwinge 1000 mm Ausladung 100 mm

Stärken

Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme1000 mm
Vorsprung100 mm
75,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage