611936 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 600mmx100mm
SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:611936
Rubix:3240763
EAN:3660338007774

Dokumente
Produktdetails : 611936 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 600mmx100mm
Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 600 mm Ausladung 100 mm
Stärken
Leistung bis 8.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 600 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,45 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
258,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage