885049 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2K-Griff 200 x 100 mm 19,5*9,5

Stahl-Klemmen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:7901607
Roebuck:885049
Rubix:3240838
EAN:3660338383564
885049 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2K-Griff 200 x 100 mm 19,5*9,5

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 885049 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2K-Griff 200 x 100 mm 19,5*9,5


Feste Backe und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastische Klemmung
Schraube Phosphatgewinde
Ergonomischer Bi-Materialgriff
Spannkraft bis 5 000 N
Made in Germany
Stahl-Klemme 200 x 100 mm 19.5*9.5

Technische Informationen


Attribute
Klemme200 mm
Vorsprung100 mm
382,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
455,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage