652568 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 1000mmx150mm
SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652568
Rubix:3240750
EAN:3660338007859

Dokumente
Produktdetails : 652568 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 1000mmx150mm
Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 1000 mm Ausladung 150 mm
Stärken
Leistung bis 8.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 1000 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage