652564 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 2000mmx100mm
SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652564
Rubix:3240754
EAN:3660338007811

Dokumente
Produktdetails : 652564 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 2000mmx100mm
Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 2000 mm Ausladung 100 mm
Stärken
Leistung bis 8.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 2000 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage