652553 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 800mm x150mm
PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652553
Rubix:3240476
EAN:3660338007644

Dokumente
Produktdetails : 652553 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 800mm x150mm
Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Profi Schraubzwinge Klemmung 800 mm Ausladung 150 mm
Stärken
Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N
Leistung: bis 12.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 800 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage