652552 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 600mm x150mm
PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652552
Rubix:3049510
EAN:3660338007637

Dokumente
Produktdetails : 652552 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 600mm x150mm
Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Stärken
Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N
Leistung: bis 12.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 600 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort