Präzisions-/ Spindellager SNR CH.71909.HV.U.J74, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm

Präzisionslager CH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CH.71909.HV.U.J74
Rubix:681401
EAN:3413520338787
CH 71909HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 71909HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch71900
Käfigstahl
385,19 exkl. MwSt.
/ Stück
458,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an