TCU0604B-1-25-X6 Spiralschlauch

Spiralschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TCU0604B-1-25-X6
Rubix:701146
Hersteller:TCU0604B-1-25-X6
EAN:3618036142945
TCU0604B-1-25-X6 Spiralschlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser24 mm
Werkstoffpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TCU0604B-1-25-X6 Spiralschlauch


Geeignet für Schlauch-Außendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm
1 bis 3 Schläuche
Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, grün, transparent und orange.
TCU*-X6, Polyurethan-Spiralschlauch, Änderung der Spiralwindungen und Farbänderung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser24 mm
Werkstoffpolyurethan
Länge24 m
Farbeschwarz
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck8 bar
Verbindungzłączki one-touch, złączki wkładkowe, złączki samopozycjonujące, miniaturowe złączki
Zolltarifcode39173200
13,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen