1.18/01 Polklemmenabzieher 2-armig 70x70 mm
Polklemmenabzieher 2armig 80x80mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.18/01
Rubix:1245624
Hersteller:1657089
EAN:4036976112399




Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 70 mm |
| Außenkapazität | 70 mm |
Produktdetails : 1.18/01 Polklemmenabzieher 2-armig 70x70 mm
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager, Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden
Die bewährte Modellserie für preisbewusstes Abziehen der Lager, Kann auch mit Gleithammer No. 1.35/1A verwendet werden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 70 mm |
| Außenkapazität | 70 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Extraktionskraft | 1 t |
| Durchmesser | 70 mm |
| Typ | polklemmen-abzieher |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort