Referenzen
Gedore:1.72/3
Rubix:1245807
Hersteller:8030570
EAN:4036976106015

Produktdetails : 1.72/3 Kugelgelenkabzieher 27x56x60 mm
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange
Stärken
• Ermöglicht eine kontrollierte und sichere Demontage von Kugelgelenken ohne Beschädigung der Bauteile
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
• Gute Korrosionsbeständigkeit dank verchromter Oberfläche
• Deckt ein breites Spektrum an Abmessungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen ab
• Erleichtert die Arbeit durch eine robuste und optimal dimensionierte Druckspindel
Anwendungen
Geeignet für Kfz-Werkstätten, freie Reparaturbetriebe sowie technische Abteilungen von Fahrzeugflotten. ist dieser Abzieher ideal für Arbeiten an Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten, bei denen Kugelgelenke ohne Beschädigung ausgebaut werden müssen. Ebenso einsetzbar ist er in industriellen Umgebungen für die mechanische Instandhaltung von Maschinen mit vergleichbaren Gelenkverbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Außenkapazität | 27 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Durchmesser | 19 mm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
