Referenzen
Pferd Tools:PR 1235 CO-COOL 60
Rubix:1282075
Hersteller:42811346
EAN:4007220803424

Produktdetails : 42811346 POLIROLL PR 1235 CO-COOL 60
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL -Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.-Nach Verschleiß des äußeren Schleifgewebes kommt bei POLIROLL®-Schleifrollen jeweils wieder frisches Schleifkorn zum Einsatz;Sehr gute Zerspanungsleistung;Durch speziellen Werkzeughalter leicht auswechselbar-Entgratarbeiten an Bohrungen und schwer zugänglichen Stellen;Bearbeiten von Kehlschweißnähten im Metallbau;Entgratarbeiten an Gussteilen-Stets mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, da sonst die Verklebung durch Hitzeeinwirkung geschädigt wird;Schleifrollen stets mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Poliroll Pr 1235 Co-Cool 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
131,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage