44647118 POLINOX-RÄDER PNR 10035/10 A 180
Polinox-Schleifräder Pnr 10035 A 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNR 10035/10 A 180
Rubix:1283262
Hersteller:44647118
EAN:4007220293546

Produktdetails : 44647118 POLINOX-RÄDER PNR 10035/10 A 180
Schleifmittel: Korund A-Durch die offene Anordnung und die hohe Flexibilität des Schleifvlieses wird eine hervorragende Anpassung an Konturen erreicht. Dadurch ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen, Profilen und Rohren möglich.-Bestehen aus leicht gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern aus Metall gelegt sind.-Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes;Kein Zusetzen des Werkzeuges-Mattieren und Satinieren von Metallen;Reinigen von oxidierten Buntmetallen;Ansatzloses Strichmattieren von Edelstahl (INOX);Aufrauen von Kunststoffen als Vorbereitung für das Kleben;Oberflächenanpassung von Schweißnähten-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Polinox-Schleifräder Pnr 10035 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Stärke | 35 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
