44641010 POLINOX-SCHLWALZEN PNL-W 100100 A 100
Polinox-Schlwalzen Pnl-W 100100 A 100
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNL-W 100100 A 100
Rubix:1283121
Hersteller:44641010
EAN:4007220593523




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
| Stärke | 100 mm |
Produktdetails : 44641010 POLINOX-SCHLWALZEN PNL-W 100100 A 100
Schleifmittel: Korund A-Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht.;Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes;Kein Zusetzen des Werkzeuges-Schleifwalzen eignen sich besonders für die Bearbeitung großer Flächen-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden-Der Bohrungs-ø 19 mm mit 4 Keilnuten passt auf alle üblichen Walzenantriebe.
Polinox-Schlwalzen Pnl-W 100100 A 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
| Stärke | 100 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage