44647128 Polinox-Schleifraeder Pnr 10035 A 280
POLINOX-Schleifräder PNR 10035 A 280
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNR 10035/10 A 280
Rubix:1023831
Hersteller:44647128
EAN:4007220293560

Produktdetails : 44647128 Polinox-Schleifraeder Pnr 10035 A 280
POLINOX-Schleifräder PNR 10035 A 280
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| Stärke | 35 mm |
| Körnung | 280 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
