05067 EXL Verpresste Kompaktscheibe 203mm x 25,4mm x 50,8mm
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000046137
Rubix:3478432
Hersteller:7000046137





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 50,8 mm |
| Stärke | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 05067 EXL Verpresste Kompaktscheibe 203mm x 25,4mm x 50,8mm
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Für anspruchsvolle Anwendungen, die eine lerhöhte Haltbarkeit erfordern, ist das 3M™ PTFE-Glasgewebeklebeband 5453 genau das Richtige. 5453 ist beständig gegen die meisten Chemikalien und bietet eine schnelle und dauerhafte Lösung, um die Ablagerungen auf Verpackungs- und Heißsiegelmaschinen zu reduzieren. Es dient als länger anhaltendes, antihaftendes oder leicht ablösbares Medium zwischen Oberflächen, bei denen Druck, Temperaturschwankungen und andere Faktoren ein Maß an Haftung erzeugen können. PTFE ist chemikalienbeständig und kann als temporäre chemische Barriere verwendet werden. Das Klebeband hat einen weiten Temperatureinsatzbereich von 73°C bis 260°C, wodurch es für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen geeignet ist. Empfohlene Anwendungen Heißsiegelmaschinen Bügel- und Pressgeräte Hochtemperatur-Bündelung Formentrennung im Verbundwerkstoffverbund Bietet eine gute Barriere für die Trennung von ungleichen Teilen Was ist PTFE? Polytetrafluorethylen (PTFE) ist ein synthetischer Werkstoff, der in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen zur Reduzierung des Reibungskoeffizienten eingesetzt wird. Aufgrund seiner Antihafteigenschaften und seiner hohen Hitzebeständigkeit wird PTFE als Antihaftbeschichtung für Bratpfannen und anderes Kochgeschirr verwendet. Aufgrund seiner Nichtleitfähigkeit ist es ein hervorragendes Isoliermaterial für elektrische Anwendungen. PTFE ist aufgrund der chemischen Beständigkeit von Fluorpolymerverbindungen gegenüber zahlreichen Chemikalien nicht reaktiv und wirkt daher in Behältern und Rohrleitungen für reaktive und korrosive Substanzen. PTFE reduziert Reibung, Verschleiß und Energieeffizienz von Maschinen. Aufgrund seiner geringen Reibung wird PTFE in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine Gleitwirkung von Teilen erforderlich ist, wie z.B. bei Lagern, Getrieben, Gleitplatten usw. In diesen Anwendungen bietet es eine deutlich bessere Leistung als Nylon oder Acetal.
Stärken
• Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
• Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
• Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
• Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
• Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit
• Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 50,8 mm |
| Stärke | 25,4 mm |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,86 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
354,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage