R-1619-440-31 Bremselement MBPS
Pneumatische Klemm- und Bremselemente MBPS
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R161944031
Rubix:1362648



Produktdetails : R-1619-440-31 Bremselement MBPS
BREMSELEMENT MBPS 4505 AS1A
Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2327 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Breite | 78,8 mm |
| Höhe | 32,2 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.121,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.524,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
