Referenzen
Zimmer:MK5502R
Rubix:174816



Produktdetails : MK5502R Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKR
mechanisches Klemmelement MKR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 128 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
606,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
