Referenzen
Zimmer:MKS3505KB
Rubix:174862

Produktdetails : MKS3505KB Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSKB
mechanisches Klemmelement MKSKB
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 156 mm |
|---|---|
| Breite | 42 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
661,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
