Referenzen
Zimmer:MK4502R
Rubix:174815



Produktdetails : MK4502R Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKR
mechanisches Klemmelement MKR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 45,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
