Referenzen
Zimmer:MKS4505AR
Rubix:174865

Produktdetails : MKS4505AR Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSAR
mechanisches Klemmelement MKSAR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
617,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
