Referenzen
Zimmer:MKS1701B
Rubix:174851

Produktdetails : MKS1701B Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSB
mechanisches Klemmelement MKSB
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 15,8 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
