MBPS4505BS1A Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Zimmer:MBPS4505BS1A
Rubix:174982

Produktdetails : MBPS4505BS1A Klemm-/ Bremselement pneumatisch
pneumatisches Bremselement MBPS
pneumatisches Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
661,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
786,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
