24B-1 Z 50 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 24B-1 Z 50 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D24B1050
Rubix:3170655
EAN:3660338324482

Produktdetails : 24B-1 Z 50 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 24B-1 Z 50 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 24B-1 Z 50 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 50 |
| ISO-Code | 24b-1 |
| Richtdurchmesser | 606,78 mm |
| Außendurchmesser | 621,7 mm |
| Gesamtbreite | 24,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
782,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
931,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage