08B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D08B1028
Rubix:2137436
Hersteller:866170
EAN:3660338203558
08B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 28 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1/2x5/16


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
ISO-Code08b-1
Richtdurchmesser113,42 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite7,2 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nabendurchmesser16 mm
11,23 exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std