Pendelkugellager FAG 1204-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1204-TVH-C3
FAG:1204-TVH-C3>N
Rubix:3031542
Hersteller:0968917420030
EAN:4064327258748


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 1204-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 1204-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Stärke | 14 mm |
| Referenzdrehzahl | 15300 rpm |
| Norm | DIN 620; ISO 492:2023 |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen