Pendelkugellager FAG 2305-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2305-TVH-C3
FAG:2305-TVH-C3>N
Rubix:3512900
Hersteller:0972445700030
EAN:4064327520883


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 2305-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 11900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort