Pendelkugellager SKF 1316 K, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1316 K
Rubix:309278
Hersteller:34302
EAN:7316576605543
1316 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1316 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x170x170 mm
Bruttogewicht4091 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
308,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an