Pendelkugellager FAG 2322-M, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 80 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:2322-M
Rubix:1672650
Hersteller:0190361320000
EAN:4012801486750


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : 2322-M (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 23..-M, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17430 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 95000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 221000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.822,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.168,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort