Pendelkugellager FAG 2201-TVH-C3, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:2201-TVH-C3
Rubix:508197
Hersteller:0167026200030
EAN:4012801160186


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 2201-TVH-C3 (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 22..-M, Messing-Massivkäfig
Pendelkugellager 22..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 53 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 23300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1940 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- fag:2201-TVH-C3>N
- rubix:3512807
- hersteller:0972440310030
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
22,76 € exkl. MwSt./ Stück