Pendelkugellager NSK 1301J, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Pendelkugellager 13

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:1301J
Rubix:722321
Hersteller:1301J N
EAN:00029176409783
1301 J (NSK) Pendelkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1301 J (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht66 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
27,85 exkl. MwSt.
/ Stück
33,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an