Pendelkugellager NSK 1202J, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Pendelkugellager 12

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:1202J
Rubix:945480
Hersteller:1202J N
EAN:00029176026980
1202 J (NSK) Pendelkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1202 J (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 exkl. MwSt.
/ Stück
26,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an