Referenzen
Parker:ASA5X
Rubix:1589568
Hersteller:ASA5X

Produktdetails : ASA5X Ermeto Aufbauschraube
Enthaltenes Zubehör: Stapelschraube
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 64 mm |
| Spannbereich, Minimum | 50 mm |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Spannbereich, Maximum | 64 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
85,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
