25- 40 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Schlauchschelle mit Vollband aus Edelstahl - W2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734655
Rubix:3250089
EAN:3660338013201
25- 40 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Technische Zusammenfassung

Typvollband
Spannbereich, Minimum25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 25- 40 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt


Norm: DIN 3017.1

Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typvollband
Spannbereich, Minimum25 mm
Spannbereich, Maximum40 mm
Breite9 mm
Werkstoffstahl w2
19.442,50 exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
23.136,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage