DIN3017 A 50-70/9 C7 W1 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb

Vollbandschelle aus verzinktem Stahl - W1.

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734594
Rubix:3049806
EAN:3660338012983
50- 70 W1 9MM VPE 50 Schlauchschelle verzinkt - W1 / 50-70

Technische Zusammenfassung

Typvollband
Einspanndurchmesser70 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DIN3017 A 50-70/9 C7 W1 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb


Norm: DIN 3017.1

Absolute Maßtoleranz durch perfekten Ausgleich zwischen Bandkappe und Schraube
Material: verzinktes Stahlband
Verwendung: Industrie allgemein, mechanische Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typvollband
Einspanndurchmesser70 mm
Spannbereich, Minimum50 mm
Spannbereich, Maximum70 mm
Breite9 mm
Werkstoffstahl w1
3.266,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
3.887,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen