Schlauchklemme
Schlauchklemmen – die zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen
Als europäischer Marktführer im Bereich Industriebedarf bietet Rubix Frankreich ein breites Sortiment an Produkten für anspruchsvolle Fachkräfte. Unter diesen nimmt die Schlauchklemme eine zentrale Rolle ein – sowohl in der Automobilbranche als auch in der Sanitärtechnik.
Dieses unverzichtbare Bauteil wird verwendet, um Schläuche, Kabel und Leitungen sicher zu fixieren und eine dauerhafte, stabile Verbindung zu gewährleisten. Unterschiedliche Modelle garantieren Sicherheit und Effizienz in allen Maschinen und industriellen Anlagen.
Wozu dient eine Schlauchklemme?
Eine Schlauchklemme ist ein einfaches, aber entscheidendes Befestigungselement. Sie sorgt für den sicheren Betrieb industrieller Systeme, indem sie Schläuche, Kabel oder Leitungen fest an ihrem Platz hält.
Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Dichtheit von Verbindungen zu gewährleisten – auch bei Kontakt mit Wasser, Druck oder Vibrationen. Ob in Autos, Motorrädern oder Rohrleitungssystemen: Eine Schlauchklemme reduziert das Risiko von Leckagen und technischen Defekten und sorgt für Stabilität im gesamten Kreislauf.
Welche Arten von Schlauchklemmen gibt es?
Rubix bietet verschiedene Typen von Schlauchklemmen, die an die jeweiligen industriellen Anforderungen angepasst sind. Je nach Einsatzbedingungen eignet sich jeder Typ für unterschiedliche Zwecke:
Schneckengewindeschellen sind am weitesten verbreitet. Ihre gezahnte Struktur ermöglicht eine präzise Einstellung – ideal für Anwendungen, die hohen Druck erfordern.
Federschlauchklemmen gleichen Temperaturschwankungen aus und sorgen für konstanten Halt.
Ohrschellen sind besonders kompakt und daher optimal für Installationen mit begrenztem Platzangebot oder Bögen geeignet.
Nylonklemmen sind leicht, korrosions- und chemikalienbeständig. Sie eignen sich hervorragend für empfindliche Umgebungen wie elektrische Systeme, industrielle Anwendungen oder Bewässerungssysteme im Gartenbau.
Einige Modelle sind in Sets, Mehrfachpackungen oder als Doppelklemmen erhältlich, um zusätzlichen Halt zu bieten.
Materialien von Schlauchklemmen
Die Wahl des Materials hängt vom Einsatzgebiet und den Umgebungsbedingungen ab:
Stahlklemmen sind robust und kostengünstig – ideal für Umgebungen mit geringer Korrosionsbelastung.
Edelstahlklemmen (Inox) sind beständig gegenüber aggressiven Medien, häufigem Wasserkontakt, Hitze und Chemikalien. Sie sind die Referenzlösung für anspruchsvolle Branchen wie Lebensmittelindustrie oder Chemie.
Nylonklemmen sind leicht, nicht leitend und UV-beständig – häufig eingesetzt zum Bündeln elektrischer Kabel oder Befestigen kleinerer Komponenten.
Anwendungsbereiche von Schlauchklemmen
Schlauchklemmen finden in vielen industriellen Bereichen Anwendung:
In der Automobil- und Maschinenbauindustrie sichern sie Schläuche und Kabelbäume, insbesondere im Motorraum.
In der Sanitärtechnik gewährleisten sie dichte Rohrverbindungen, selbst bei hohem Druck.
Im Gartenbau dienen sie zur Befestigung von Bewässerungs- und Sprühleitungen.
In Industrieanlagen sichern sie hydraulische, pneumatische und elektrische Leitungen – sowohl in bestehenden Systemen als auch bei neuen Installationen.
Dadurch tragen sie zu einem langfristig zuverlässigen und sicheren Betrieb der Anlagen bei.
Montage einer Schlauchklemme
Die Installation ist schnell und sicher:
- Wählen Sie die passende Breite und den richtigen Durchmesser für das zu befestigende Element.
- Platzieren Sie die Klemme um Schlauch oder Kabel und achten Sie auf korrekte Ausrichtung.
- Ziehen Sie die Schraube oder den Spannmechanismus mit einem Schraubendreher, Schlüssel oder einer Zange fest.
Nach der Montage prüfen Sie, ob sich die Verbindung fest anfühlt. Eine korrekt montierte Klemme sorgt für Langlebigkeit und verhindert technische Ausfälle.
Auswahlkriterien für Schlauchklemmen
Die Wahl der richtigen Schlauchklemme hängt von mehreren Faktoren ab:
Durchmesser des zu fixierenden Elements: Die Klemme muss den gesamten Spannbereich abdecken.
Breite der Klemme im Verhältnis zum Druck: Je höher der Druck, desto breiter sollte die Klemme sein, um Verformungen zu vermeiden.
Materialwahl je nach Umgebung: In feuchten oder aggressiven Bereichen sind Edelstahlmodelle zu bevorzugen. Temperatur, Vibrationen und Exposition sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Vorteile von Schlauchklemmen
Schlauchklemmen bieten zahlreiche Vorteile für Fachkräfte:
Einfache und schnelle Montage spart wertvolle Arbeitszeit.
Robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Vielseitig einsetzbar in zahlreichen Anwendungen.
Garantierte Sicherheit und Stabilität der fixierten Komponenten.
Marken und Produktauswahl bei Rubix
Rubix vertreibt renommierte Marken, die alle professionellen Anforderungen abdecken:
Serflex – Spezialist für robuste Schneckengewindeschellen.
Spartex – umfangreiche Auswahl für vielfältige Anwendungen.
Norma – anerkannter Experte für technische Befestigungslösungen.
Ob Wartungsleiter, HSE-Beauftragter oder Werkstattleiter – Schlauchklemmen sind ein unverzichtbares Befestigungselement. Mit Rubix erhalten Sie eine komplette, zuverlässige und sofort einsatzbereite Produktpalette. Entdecken Sie jetzt unser gesamtes Sortiment und finden Sie die passende Befestigungslösung für Ihre industriellen Anlagen.
877 Produkt (e) mit 1.188 Variante (n):