DIN3017 A 25-40/9 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Schlauchschelle mit Vollband, vollständig aus Edelstahl - W4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734625
Rubix:3049810
EAN:3660338013089



Dokumente
Produktdetails : DIN3017 A 25-40/9 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
Norm: DIN 3017.1
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Absolute Maßgenauigkeit dank perfekter Ausrichtung zwischen Schelle, Band und Schraube
Material: Band und Schraube aus Edelstahl 304
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | vollband |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 25 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 40 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl w4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,51 € exkl. MwSt.
/ Packung
319,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen