Referenzen
Parker:TS14A/B2X
Rubix:1343418
Hersteller:TS14A/B2X


Technische Zusammenfassung
| Typ | ts14a/b2x ts14 a/b2 tragschiene 2m |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 101,8 mm |
Produktdetails : TS14A/B2X Ts14 A/B2 Tragschiene 2M
Enthaltenes Zubehör: Montageschiene (2000 x 140 mm)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktstil: Phosphatiert
Größe: n/a
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktstil: Phosphatiert
Größe: n/a
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ts14a/b2x ts14 a/b2 tragschiene 2m |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 101,8 mm |
| Spannbereich, Minimum | 101,8 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 28 mm |
| Werkstoff | stahl, phosphatiert |
| Zolltarifcode | 72166110 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std