16- 27 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Schlauchschelle mit Vollband aus Edelstahl - W2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734653
Rubix:3250085
EAN:3660338013188
16- 27 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Technische Zusammenfassung

Typvollband
Spannbereich, Minimum16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 16- 27 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt


Norm: DIN 3017.1

Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typvollband
Spannbereich, Minimum16 mm
Spannbereich, Maximum27 mm
Breite9 mm
Werkstoffstahl w2
335,04 exkl. MwSt.
/ Packung
398,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage