WN90000 34-37 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme
Schelle mit Ohren
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734780
Rubix:3049846
EAN:3660338014727



Dokumente
Produktdetails : WN90000 34-37 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme
Material: verzinkter Stahl
Verwendung: Schnellmontagen, Druckluft, Sprühen, Landwirtschaft.
Verwendung: Schnellmontagen, Druckluft, Sprühen, Landwirtschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ohrklemmen |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 37 mm |
| Spannbereich, Minimum | 34 mm |
| Spannbereich, Maximum | 37 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27.406,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
32.613,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen