32- 52 W2 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Halsband mit durchbrochenem Band aus rostfreiem Stahl - W2
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:734686
Spartex:891795
Rubix:3250473
EAN:3660338444203



Produktdetails : 32- 52 W2 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Schlauchschelle mit durchbrochenem Band und großem Spannbereich. Die Durchbrüche im Band verleihen ihnen eine hohe Flexibilität.
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 430 und Schrauben aus verzinktem Weichstahl.
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 430 und Schrauben aus verzinktem Weichstahl.
Norm: NFE 27851
Anwendungen
Alle Arten von Industrie, Klempnerei...
Technische Informationen
Attribute
| Typ | durchbrochener streifen |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 32 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 52 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl w2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13.229,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
15.743,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage