12- 20 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Schlauchschelle mit Vollband aus Edelstahl - W2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734652
Rubix:3250080
EAN:3660338013171
12- 20 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt

Technische Zusammenfassung

Typvollband
Spannbereich, Minimum12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 12- 20 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt


Norm: DIN 3017.1

Absolute Abmessungstoleranz dank perfektem Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl, Spannschraube aus verzinktem Dichromat-Stahl.
Anwendung: Industrie im Allgemeinen, mechanische Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typvollband
Spannbereich, Minimum12 mm
Spannbereich, Maximum20 mm
Breite9 mm
Werkstoffstahl w2
32.235,00 exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
38.359,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage