7000060317 Papierschleifrolle 241UZ, 115 mm x 50 m, P60
Papierschleifrolle 241UZ, 115mm x 50m, P40
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:61176
Rubix:3481608
Hersteller:7000060317
EAN:4001895843600

Dokumente
Produktdetails : 7000060317 Papierschleifrolle 241UZ, 115 mm x 50 m, P60
Massivholz-und Furnierschliff aller Holzarten im Möbelbereich.Durch seinen ruhigen Lauf hat 3M™ 241UZ eine ausgezeichnete Handhabung und hervorragende Abtragsraten.
Dieses Schleifpapier ist ein Schleifwerkzeug für den Grob- und Feinschliff aller Holzarten, Edelstahlbleche und Leder. Durch die halboffene Streuung wird ein verfrühtes Zusetzen des Schleifwerkzeuges verhindert.
Stärken
“Dust-Control“ statisch staubkontrollierend;Aluminiumoxid Schleifkorn mit halboffener Streuung;F-Papier;Vollkunstharzbindung;Ausgezeichnete Handhabung;Bessere Produktivität;Höhere Produktionsleistung;Kostensparend;Langlebigkeit;Sauberes Arbeitsumfeld;Geringe Staubbelastung für Werkstück und Maschine;Hervorragende Abtragsraten
Anwendungen
Hoher Materialabtrag, insbesondere auf Holz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 255x260x260 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7537 g |
| Länge | 50000 mm |
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | faser |
| Typ | papierschleifrolle 241uz |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,06 € exkl. MwSt.
/ 2 Rollen
269,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage