M093AA00 SCHWARZ Positionierungsbügel für Karabiner (10er-Pack)

M093AA00 Positionierungsbügel CAPTIV für Karabiner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:M093AA00
Rubix:3455839
EAN:3342540821927
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbarett zum festhalten

Dokumente

Produktdetails : M093AA00 SCHWARZ Positionierungsbügel für Karabiner (10er-Pack)


Der CAPTIV-Positionierungsbügel favorisiert die Belastung des Karabiners in der Längsachse, verhindert ein Verdrehen des Karabiners und sorgt dafür, dass Karabiner und Gerät oder Verbindungsmittel eine feste Einheit bilden. Der CAPTIV-Positionierungsbügel ist mit den Karabinern OK, Am'D, Am'D PIN-LOCK, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D und dem ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle kompatibel.

Eigenschaften:
• Konzipiert, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu gewährleisten und sein Verdrehen zu verhindern.
• Sorgt für eine feste Verbindung des Verbindungselements mit dem Gerät oder dem Verbindungsmittel und schützt sie vor Herabfallen.
• Kompatibel mit den Karabinern OK, Am'D, Am'D PIN-LOCK, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D und dem ROLLCLIP A-Karabiner mit Seilrolle.
• Zwei Verpackungsgrößen erhältlich:
- Im 10er-Pack (M093AA00).
- Einzeln (M093BA00).
• Hinweis: Für im Pack verkaufte Artikel ist der Weiterverkauf einzelner Produkte aus dem Pack nicht zulässig.

Spezifikationen:
• Material: Polyamid
• Gewicht: 10 g
• Verpackung: im 10er-Pack erhältlich
M093AA00 Positionierungsbügel CAPTIV für Karabiner

Technische Informationen


Attribute
Typbarett zum festhalten
129,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
154,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std