Referenzen
Optibelt:WR 11M 875
Rubix:58391
Hersteller:1580195
EAN:4014486097092

Produktdetails : 11M-875 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Profil | 11m |
| Länge | 875 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
