Referenzen
Optibelt:WR 7M 2060
Rubix:181796
Hersteller:1661990
EAN:4014486052275

Produktdetails : 7M-2060 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Profil | 7m |
| Länge | 2060 mm |
| Riemenbreite | 7 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
